Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranktrennwand 2000x275 mes C verz. C-FT2720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schranktrennwand 2000x275 mes C verz. C-FT2720
Schranktrennwand 2000x275 mes C verz. C-FT2720
Artikel-Nr.:
     6012C-91569560
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-FT2720
EAN/GTIN:
     7611919366113
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Schranktrennwand 2000x275 mes C verz. C-FT2720

Schranktrennwand 2000x275 mes C verzinkt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
393,701 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
275 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
45
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 42,76*
€ 55,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,09*
€ 57,64*
€ 5,00*
ab € 44,35*
€ 57,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 44,96*
€ 58,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.