Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelsockel 1100x100x275 seitl. offen RAL9005 C-SO110271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelsockel 1100x100x275 seitl. offen RAL9005 C-SO110271
Einzelsockel 1100x100x275 seitl. offen RAL9005 C-SO110271
Artikel-Nr.:
     6012C-91569579
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-SO110271
EAN/GTIN:
     7611919365628
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Einzelsockel 1100x100x275 seitl. offen RAL9005 C-SO110271

Einzelsockel 1100x100x275 seitlich offen RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2600 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
275 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1099 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,60*
€ 117,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,64*
€ 122,14*
€ 5,00*
ab € 100,28*
€ 122,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,98*
€ 124,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 127,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.