Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 2000x100x600 RAL9005 MES-RS200601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihensockel RS seit.offen 2000x100x600 RAL9005 MES-RS200601
Reihensockel RS seit.offen 2000x100x600 RAL9005 MES-RS200601
Artikel-Nr.:
     6012C-91569604
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS200601
EAN/GTIN:
     7611919114608
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Reihensockel RS seit.offen 2000x100x600 RAL9005 MES-RS200601

Reihensockel RS seitlich offen 2000x100x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1999 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 184,03*
€ 217,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,93*
€ 225,78*
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 225,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,78*
€ 229,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,73*
€ 232,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.