Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Abschnitt, 36 Zoll F66W36SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerader Abschnitt, 36 Zoll F66W36SS
Gerader Abschnitt, 36 Zoll F66W36SS
Artikel-Nr.:
     6012C-91570026
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F66W36SS
EAN/GTIN:
     8713574241176
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gerader Abschnitt, 36 Zoll F66W36SS

Gerader Abschnitt, 36 Zoll, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 648,62*
€ 720,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 658,29*
€ 727,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,26*
€ 865,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,99*
€ 828,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,67*
€ 802,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,29*
€ 783,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.