Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 820W, 184 HT4640SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 820W, 184 HT4640SS
Artikel-Nr.:
     6012C-91570297
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HT4640SS
EAN/GTIN:
     8713574117471

Vortex Kühler 820W, 184 HT4640SS

Vortex Kühler 820W, 184, Luftstrom 1133 l/min, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.789,30*
€ 2.999,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.824,25*
€ 3.028,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.028,63*
€ 3.604,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.994,29*
€ 3.563,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.892,77*
€ 3.442,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.842,78*
€ 3.382,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.824,25*
€ 3.360,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.