| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91570648 Herst.-Nr.: EFE500R5 EAN/GTIN: 8713574132061 |
| |
|
| | |
| EMC-Filterlüfter 480 m3/h EFE500R5 EMC-Filterlüfter 480 m3/h, 230V, IP54 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Ausgeführt als Einschublüfter: | ja | Umlüfter: | nein | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Volumenstrom, freiblasend: | 480 m³/h | Bemessungsleistung: | 115 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,54* | € 332,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,92* | € 335,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|