Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für Außeneinsatz EFMP220 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 220
Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 220
Artikel-Nr.:
     6012C-91570757
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EFMP220
EAN/GTIN:
     4036088219092
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Filtermatte für Außeneinsatz EFMP220 (VE5)

Filtermatte für Außeneinsatz, IP55
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,68*
€ 80,88*
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 81,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 83,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,27*
€ 99,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,61*
€ 97,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,18*
€ 93,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,87*
€ 90,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,58*
€ 76,85
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.