Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, 100x800x400 MSVS1084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel, 100x800x400 MSVS1084
Artikel-Nr.:
     6012C-91571222
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MSVS1084
EAN/GTIN:
     8713574034075
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Sockel, 100x800x400 MSVS1084

Sockel, 100x800x400, Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 454,37*
€ 537,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 459,29*
€ 542,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.