Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultdeckel, 800 MPLS082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultdeckel, 800 MPLS082
Artikel-Nr.:
     6012C-91571943
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPLS082
EAN/GTIN:
     8713574033870

Pultdeckel, 800 MPLS082

Pultdeckel, 800, Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,84*
€ 532,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 457,46*
€ 538,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,55*
€ 625,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,46*
€ 544,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.