Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultaufsatz, 500x600x494 MPCS061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultaufsatz, 500x600x494 MPCS061
Artikel-Nr.:
     6012C-91571999
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPCS061
EAN/GTIN:
     8713574033634

Pultaufsatz, 500x600x494 MPCS061

Pultaufsatz, 500x600x494, Anreihschrank, kein MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.834,31*
€ 2.011,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.847,85*
€ 2.030,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,87*
€ 2.416,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,48*
€ 2.397,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,92*
€ 2.302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,97*
€ 2.247,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,85*
€ 2.198,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.