Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 500x500x320 UDPT5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91572006
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UDPT5050
EAN/GTIN:
     8713574100220
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse, 500x500x320 UDPT5050

Wandgehäuse, 500x500x320, Anreihschrank, Sichttür, ohne MP, Polyester, IP54
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 565,79*
€ 654,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 568,13*
€ 660,43*
Frei Haus
ab € 552,21*
€ 662,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,75*
€ 774,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,31*
€ 717,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.