Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Ablage, 600x470 VTS1470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Ablage, 600x470 VTS1470
Artikel-Nr.:
     6012C-91572131
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     VTS1470
EAN/GTIN:
     8713574016507

Teleskop-Ablage, 600x470 VTS1470

Teleskop-Ablage, 600x470, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,41*
€ 571,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 486,43*
€ 576,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,80*
€ 676,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,43*
€ 578,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.