Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 16/N LVS04491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91572339
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04491
EAN/GTIN:
     3606481867872
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 16/N LVS04491

PrismaSeT P. Verbindung für einen 3-poligen MasterPacT MTZ1 16 oder ComPacT NS1600 in vertikaler Einbaulage in Einschubtechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Abdeckung:
nein
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 227,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,98*
€ 227,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 229,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,65*
€ 233,68*
€ 5,95*
ab € 217,36*
€ 237,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.