Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim-Fit-Kühlgerät 1000W S101016G031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim-Fit-Kühlgerät 1000W S101016G031
Artikel-Nr.:
     6012C-91572637
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     S101016G031
EAN/GTIN:
     4036088220296

Slim-Fit-Kühlgerät 1000W S101016G031

Slim-Fit-Kühlgerät 1000W, Für den Innenbereich, 110V, Stahlblech, IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.525,10*
€ 1.684,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.545,46*
€ 1.701,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,20*
€ 2.024,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,88*
€ 2.002,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,08*
€ 1.926,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,98*
€ 1.881,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,46*
€ 1.839,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.