Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, 1000 SGPZ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, 1000 SGPZ10
Artikel-Nr.:
     6012C-91572853
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SGPZ10
EAN/GTIN:
     8713574043176
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Trennwand, 1000 SGPZ10

Trennwand, 1000, verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Breite:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,47*
€ 97,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 100,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.