Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624011
Artikel-Nr.:
     6012C-91572916
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     TE090624011
EAN/GTIN:
     8713574237643

Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624011

Thermoelektrischer Kühler 52W, 24VDC, mit SS-Verkleidung, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei DC:
18..27,6 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
52 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Breite:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 556,03*
€ 648,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 562,11*
€ 654,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,41*
€ 778,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,65*
€ 755,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,16*
€ 735,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,19*
€ 713,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.