Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrischer Kühler 166W TE162024020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelektrischer Kühler 166W TE162024020
Artikel-Nr.:
     6012C-91572925
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     TE162024020
EAN/GTIN:
     8713574237704

Thermoelektrischer Kühler 166W TE162024020

Thermoelektrischer Kühler 166W, 24VDC, ohne Verkleidung, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei DC:
18..27,6 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
166 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Breite:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 727,24*
€ 821,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 732,33*
€ 829,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,60*
€ 987,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,46*
€ 983,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,44*
€ 953,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,95*
€ 924,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,33*
€ 871,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.