| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91573220 Herst.-Nr.: 500598 EAN/GTIN: 9010653025696 |
|
|
| | |
| PFC 12 step contoller RS485 XMGCCL12RS XMGCCL12RS_PFC 12 step contoller RS485 Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Mit Display: | nein | Mit integriertem GSM-Modem: | nein | Mit integrierter DCF-Uhr: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 812,26* | € 911,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 811,67* | € 912,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 822,09* | € 920,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|