Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91573546
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04746
EAN/GTIN:
     3606481868251
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 400a

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04746

PrismaSeT P. Flexibles isoliertes Kupferband mit eine Größe von 24 mm x 5 mm, einem maximalen Bemessungsbetriebsstrom (Ie) 400 A, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, maximalen Temperaturfestigkeit des Isolationsmaterial 125 °C. und einer Länge von 1800 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,03*
€ 50,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,23*
€ 51,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 40,53*
€ 52,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 52,33*
€ 5,95*
ab € 40,95*
€ 53,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.