Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschiene, gelo LVS04512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91573556
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04512
EAN/GTIN:
     3606481870407
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Erdungsschiene
Phasenschiene
Sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschiene, gelo LVS04512

PrismaSeT P. Linergy TB vertikale Erdungsschiene aus Kupfer mit einer Schienengröße von 25 x 5 mm, mit Bohrungen Durchmesser 10.6 mm in 25 mm Abständen,einer zulässigen Stromstärke von 400 A. mit einem Bemessungskurzzeitstrom (Isc) = 40 kA und einer Länge von 1675 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
1675 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,19*
€ 119,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,28*
€ 119,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 96,98*
€ 122,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 124,35*
€ 5,95*
ab € 98,76*
€ 125,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.