Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-91573663
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04952
EAN/GTIN:
     3606481879394
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04952

PrismaSeT P. Schottung Form 4 für Kabeleinführungsplatte mit einer Höhe von 5-6 Moduleinheiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,68*
€ 5,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,58*
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.