Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzgelenk S.60NE RAL7035 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91573708
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016713000
EAN/GTIN:
     4024337027062
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Aufsatzgelenk S.60NE RAL7035 P

Drehwinkel 306° mit Anschlag. Komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
222,5 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
144 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,61*
€ 577,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,74*
€ 577,70*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 492,27*
€ 581,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 502,11*
€ 582,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,64*
€ 589,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,86*
€ 693,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,08*
€ 656,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.