Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Filterlüfter EMV 53/64 m³/h, 230 V SK 3238.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue e+ Filterlüfter EMV 53/64 m³/h, 230 V SK 3238.800
Artikel-Nr.:
     6012C-91574094
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238800
EAN/GTIN:
     4028177997646
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
rittal schranklüfter 230 v

Blue e+ Filterlüfter EMV 53/64 m³/h, 230 V SK 3238.800

SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 53/64 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv-filter, emv-filter rittal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,34*
€ 182,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,69*
€ 182,90*
Frei Haus
ab € 150,98*
€ 184,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 191,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,31*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.