Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen-HMI-Panel-PC NS Runtime + Win10 NYE2A-20S11-07WR1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchscreen-HMI-Panel-PC NS Runtime + Win10 NYE2A-20S11-07WR1200
Artikel-Nr.:
     6012C-91574148
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYE2A-20S11-07WR1200
EAN/GTIN:
     4549734777353

Touchscreen-HMI-Panel-PC NS Runtime + Win10 NYE2A-20S11-07WR1200

Touchscreen-HMI-Panel-PC mit NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 Zoll, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 Ports, 1 x USB 3,0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, schwarzes Gehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.491,70*
€ 2.704,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.517,80*
€ 2.730,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,93*
€ 3.249,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,57*
€ 3.223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.608,29*
€ 3.103,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.555,97*
€ 3.041,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.517,80*
€ 2.996,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BW-C02
ab € 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.