Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI Maschinensteuerung NY512-Z300-1XX445T1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI Maschinensteuerung NY512-Z300-1XX445T1X
Artikel-Nr.:
     6012C-91574176
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NY512-Z300-1XX445T1X
EAN/GTIN:
     4549734695558

KI Maschinensteuerung NY512-Z300-1XX445T1X

KI Maschinensteuerung für 16 Achsen, Industrie Box PC mit Intel® Core i7-4700EQ, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bit), PCIe slot, RS-232
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14.225,86*
€ 14.484,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 14.369,55*
€ 14.627,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.627,57*
€ 17.406,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.546,02*
€ 17.309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.388,24*
€ 17.122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.369,55*
€ 17.099,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BW-C02
ab € 50,78*
Zubehör
Omron
NY000-AB01
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.