Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschaltschrank Intel Core i5-7300U NYP35-30370-19WC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieschaltschrank Intel Core i5-7300U NYP35-30370-19WC1000
Artikel-Nr.:
     6012C-91574274
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYP35-30370-19WC1000
EAN/GTIN:
     4549734539036

Industrieschaltschrank Intel Core i5-7300U NYP35-30370-19WC1000

Industrieschaltschrank-PC mit Intel® Core i5-7300U, 8 GB DRAM (ohne ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option, 18,5"
-Display (1920x1080) mit kapazitivem Touchscreen, integrierter Typ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.697,55*
€ 7.006,19*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.698,45*
€ 7.007,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.764,40*
€ 7.074,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.074,06*
€ 8.418,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.023,78*
€ 8.358,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.839,90*
€ 8.139,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.764,40*
€ 8.049,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BW-C02
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.