Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischentraverse PanelSeT SFN NSYMICN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91574752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMICN8
EAN/GTIN:
     3606486521304
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter

Zwischentraverse PanelSeT SFN NSYMICN8

Es handelt sich um eine Zwischentraverse zur Verwendung bei Teiltüren mit PanelSeT SFN für Gehäuse von Motorkontrollzentren. Sie muss mit Schrauben außerhalb des Gehäuses an der Vorderseite befestigt werden. Die Nennbreite beträgt 800mm. Die Traversen sind aus Stahl in der Farbe Grau (RAL7035) gefertigt. Das Set enthält Befestigungselemente und 2 Quertraversen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
11,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 22,79*
€ 5,00*
ab € 54,74*
€ 71,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 73,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 82,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,80*
€ 91,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.