Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen grau XSFL1904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91575193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294920
EAN/GTIN:
     4015082949204
Suchbegriffe:
Blendrahmen
eaton (moeller) blendrahmen
blendrahmen

Blendrahmen grau XSFL1904

Blendrahmen, mehrteilig, rund um das Feld, Höhe 2000, Breite 425mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, inklusive Montagezubehör, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
351 mm
Höhe:
1913 mm
Tiefe:
35 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 198,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,32*
€ 198,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 169,17*
€ 198,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 205,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,14*
€ 215,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.