Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbreite Abdeckung HxB=250x600mm XTSZCSC-H250W600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTSZCSC-H250W600 Feldbreite 173059 Abdeckung geschl. 250x600mm IP55 173059
EATON XTSZCSC-H250W600 Feldbreite 173059 Abdeckung geschl. 250x600mm IP55 173059
Artikel-Nr.:
     6012C-91576256
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173059
EAN/GTIN:
     4015081696451
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller

Feldbreite Abdeckung HxB=250x600mm XTSZCSC-H250W600

starre Frontplatte mit der Höhe von 250mm und der Breite von 600mm, Stahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 7035, 2 fach verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
592 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
29 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,87*
€ 84,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,96*
€ 85,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,91*
€ 86,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 87,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,07*
€ 90,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.