Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende NZM4-XMV Festeinbau XTMPN4FC-X#180718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTMPN4FC-XMV-H550W425 180718 Frontblende f.NZM4-XMV Festeinbau
EATON XTMPN4FC-XMV-H550W425 180718 Frontblende f.NZM4-XMV Festeinbau
Artikel-Nr.:
     6012C-91576995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180718
EAN/GTIN:
     4015081758838

Frontblende NZM4-XMV Festeinbau XTMPN4FC-X#180718

Frontblende für NZM4-XMV BXT
Festeinbau
Höhe=550mm
Breite=425mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
417 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,80*
€ 86,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 86,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,41*
€ 87,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 88,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,71*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.