Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil vertikal H=2000mm, (2Stück) XVTL-VP20/SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91577165
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115168
EAN/GTIN:
     4015081145683
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil

Profil vertikal H=2000mm, (2Stück) XVTL-VP20/SET

2 x Vertikalprofil für universale Anwendung mit Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
1885 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
1849 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,16*
€ 105,18*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,92*
€ 105,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,76*
€ 107,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,11*
€ 107,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 108,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.