Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil horizontal B=300m XVTL-HP/L-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91577821
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115144
EAN/GTIN:
     4015081145447
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil

Profil horizontal B=300m XVTL-HP/L-3

2 x Tiefenmontage für universale Anwendung - leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
166 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 17,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,66*
€ 17,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,69*
€ 17,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 17,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.