Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Tür, 1800x600 DNSS1812L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Tür, 1800x600 DNSS1812L
Artikel-Nr.:
     6012C-91579323
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DNSS1812L
EAN/GTIN:
     8713574219281

Einfache Tür, 1800x600 DNSS1812L

Einfache Tür, 1800x600, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1,8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,57*
€ 527,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,05*
€ 532,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,53*
€ 633,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.