| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91579767 Herst.-Nr.: BDPS06 EAN/GTIN: 8713574030473 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte, 600 BDPS06 Abdeckplatte, 600, Edelstahl 304 Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | Edelstahl | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,22* | € 312,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,77* | € 315,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|