Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene CAK02 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilschiene CAK02 (VE2)
Profilschiene CAK02 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-91579857
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CAK02
EAN/GTIN:
     8713574203686

Profilschiene CAK02 (VE2)

Profilschiene
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
23 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,66*
€ 26,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,21*
€ 30,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.