Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageprofil, 300 CLPO300 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montageprofil, 300 CLPO300 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012C-91579928
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CLPO300
EAN/GTIN:
     8713574233560
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Montageprofil, 300 CLPO300 (VE4)

Montageprofil, 300, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
300 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,55*
€ 53,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 54,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,97*
€ 65,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,5125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.