| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91579964 Herst.-Nr.: CIP20 EAN/GTIN: 8713574194182 |
| |
|
| | |
| 19"-Profil, 1000 CIP20 (VE2) 19" -Profile, 1000, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 20 | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll) | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 32 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 483 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,58* | € 51,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 52,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,835* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|