Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profil, einseitig 875 CIPP18 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profil, einseitig 875 CIPP18 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-91579982
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CIPP18
EAN/GTIN:
     8713574066373
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm

19"-Profil, einseitig 875 CIPP18 (VE2)

19"
-Profile, einseitig, 875, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31,5 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,68*
€ 49,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 50,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.