Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte (2St.) SFM 250x600mm - 2M NSYMFP5M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 ABSCHLUSSBLENDEN 5M 250x600 MM
2 ABSCHLUSSBLENDEN 5M 250x600 MM
2 ABSCHLUSSBLENDEN 5M 250x600 MM
Artikel-Nr.:
     6012C-91587532
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMFP5M6
EAN/GTIN:
     3606480850325
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Frontplatte (2St.) SFM 250x600mm - 2M NSYMFP5M6

Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 250x600 mm - 2M.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,87*
€ 71,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,96*
€ 71,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 73,38*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 69,35*
€ 85,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,29*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.