Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 22,5 F-U #2914835


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 22,5 F-U #2914835
Elektronikgehäuse ME 22,5 F-U #2914835
Artikel-Nr.:
     6012C-91655195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914835
EAN/GTIN:
     4017918964603
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 22,5 F-U #2914835

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Weitere Informationen:
Breite:
22,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
84,8 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,0225
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 5,48*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 5,51*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,311*
€ 5,701*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,498*
€ 5,948*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,718*
€ 6,80442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,248*
€ 6,24512
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,498*
€ 5,35262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828169
ab € 155,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7092*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.