Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME B-SA/NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME B-SA/NS 35
Elektronikgehäuse ME B-SA/NS 35
Artikel-Nr.:
     6012C-91655276
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2935959
EAN/GTIN:
     4017918611668
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Elektronikgehäuse ME B-SA/NS 35

Tragschienengehäuse, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite), Breite: 14,5 mm, Höhe: 91,1 mm, Tiefe: 17,9 mm, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Breite:
14,5 mm
Höhe:
91,1 mm
Tiefe:
17,9 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,504*
€ 0,824*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5106*
€ 0,8482*
10
€ 5,00*
ab € 0,526*
€ 0,856*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5536*
€ 0,9036*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,596*
€ 0,976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.