Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Tragplatte doppelt BxH=250x750mm EP25Z2-ZBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EP25Z2-ZBR Zähler- 193691 Tragplatte doppelt BxH=250x750mm 193691
EATON EP25Z2-ZBR Zähler- 193691 Tragplatte doppelt BxH=250x750mm 193691
Artikel-Nr.:
     6012C-91663239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193691
EAN/GTIN:
     9010238035522

Zähler-Tragplatte doppelt BxH=250x750mm EP25Z2-ZBR

Einbausatz EP25Z2-ZBR bestehend aus Zählerwanne (Stahlblech) und 2x Zählerbrett ZBR für 3-Punkt Befestigung
die Zählerwanne ist vollständig und berührungssicher zur Bedienebene hin mit PVC ausgekleidet
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Einbautiefe:
150 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,31*
€ 101,43*
€ 5,00*
ab € 82,47*
€ 101,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,77*
€ 103,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,81*
€ 110,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 115,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.