Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91667911 Herst.-Nr.: 6ES79215AJ000AA0 EAN/GTIN: 4019169845557 |
|
|
| | |
| Frontsteckmodul S7-1500 2A DIGITAL 1X8 6ES7921-5AJ00-0AA0 Frontsteckmodul mit 1x16 pol. IDC-Anschluss fuer digitale 2 A Ausgabemodule der S7-1500 Potenzialeinspeisung ueber Push-In-Klemme Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 mit Push-In-Klemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 16-poliger Verbindungsleitung stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an ein digitales 2 Ampere Ausgabemodul dar. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,87* | € 56,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,18* | € 56,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,05* | € 57,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,55* | € 58,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,74* | € 58,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|