Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kompakte SPS CP2E Standart-Typ CP2E-S30DR-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91677056
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP2E-S30DR-A
EAN/GTIN:
     4549734542388

kompakte SPS CP2E Standart-Typ CP2E-S30DR-A

CP2E-Serie, kompakte SPS - Standard-Typ
18 DI, 12 DO
Relais-Ausgang
Stromversorgung 220 VAC
8-k-Schrittprogrammierspeicher
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
12
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
256
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,23 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 412,07*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,21*
€ 431,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,08*
€ 473,30*
Frei Haus
ab € 410,97*
€ 477,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 417,92*
€ 482,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,99*
€ 536,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,42*
€ 524,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,92*
€ 497,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.