| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91677901 Herst.-Nr.: CP1W-CIF01 EAN/GTIN: 4548583810914 |
| |
|
| | |
| CP1-Optionsmodul seri. Kommunikation CP1W-CIF01 CP1-Optionsmodul für serielle Kommunikation RS-232C Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,99* | € 64,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,36* | € 64,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,95* | € 66,77* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,41* | € 68,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,11* | € 78,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|