Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon PoE Managed Switch 8 Gigabit Ports MCSESP083F23G0T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91678829
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MCSESP083F23G0T
EAN/GTIN:
     3606481813817
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Modicon PoE Managed Switch 8 Gigabit Ports MCSESP083F23G0T

Dieses Produkt ist Teil des Modicon Switch Sortiments, ein Angebot von Modicon PoE Managed Switch. Dieser Managed Switch wird mit Ethernet TCP/IP-Protokoll geliefert. Er verfügt über 8 Kupferkabel-Übertragungsanschlüsse. Er kann zwischen -40 und 70 Grad Celsius betrieben werden. Dieser Switch verfügt über die Funktion Power over Ethernet. Sie bietet einfache und komplexe Konnektivität für mehrere Ethernet-Geräte, Netzwerkmanagement, verbesserte Cybersicherheit und erweiterte Switching-Funktionen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
90 W
Max. Leistungsaufnahme:
106 W
Redundante Stromversorgung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.782,09*
€ 1.838,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.738,05*
€ 1.839,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.798,99*
€ 1.856,95*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.871,52*
€ 1.927,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.982,65*
€ 2.042,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,95*
€ 2.209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,81*
€ 2.206,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,14*
€ 2.179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,34*
€ 2.160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,99*
€ 2.140,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.