Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:2,2-5,5kW, IP20 FR-A840-00126-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:2,2-5,5kW, IP20 FR-A840-00126-E2-60
Umrichter AC Pn:2,2-5,5kW, IP20 FR-A840-00126-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012C-91761384
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:2,2-5,5kW, IP20 FR-A840-00126-E2-60

Umrichter AC
Pn: 2,2-5,5kW
3x380-500V
In max: 12A
(3,7kW
9A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
12,6 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,63*
€ 756,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 685,02*
€ 757,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,98*
€ 764,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 732,72*
€ 806,90*
€ 5,95*
ab € 808,95*
€ 887,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,12*
€ 909,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,51*
€ 900,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,71*
€ 846,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,98*
€ 821,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.