Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5FB-A66OE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91777504
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199437
EAN/GTIN:
     4015081978267
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5FB-A66OE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 578,19*
€ 616,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 576,55*
€ 617,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 596,47*
€ 636,46*
Frei Haus
ab € 607,31*
€ 640,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 613,28*
€ 646,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,89*
€ 769,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,28*
€ 729,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169033
ab € 60,97*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,14*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.