Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 5.6A 2.2kW 230/277V RASP5-5402#198818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91779692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198818
EAN/GTIN:
     4015081968763
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter

Drehzahlsteller 5.6A 2.2kW 230/277V RASP5-5402#198818

RASP5-5402A31-412R000S1_Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,49*
€ 1.098,75*
Frei Haus
ab € 1.063,47*
€ 1.132,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.071,33*
€ 1.134,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.084,37*
€ 1.147,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.117,29*
€ 1.181,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,42*
€ 1.405,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,21*
€ 1.399,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,89*
€ 1.350,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,11*
€ 1.334,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,29*
€ 1.329,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.