Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 22kW AC SPX030A2-4A1B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91779908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125313
EAN/GTIN:
     4015081229192
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 22kW AC SPX030A2-4A1B1

Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 46 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 61 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
320 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
61 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.172,50*
€ 3.242,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.173,41*
€ 3.243,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.204,40*
€ 3.274,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.226,02*
€ 3.296,36*
173 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.336,77*
€ 3.407,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.274,75*
€ 3.896,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.260,68*
€ 3.880,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.218,47*
€ 3.829,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.204,40*
€ 3.813,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125054
ab € 112,32*
Zubehör
Eaton
125055
ab € 67,61*
Zubehör
Eaton
125064
ab € 100,95*
Zubehör
Eaton
125065
ab € 130,58*
Zubehör
Eaton
125077
ab € 129,27*
Zubehör
Eaton
125078
ab € 132,20*
Zubehör
Eaton
269508
ab € 160,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.